すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NC-81

品名 : ワニ口クリップ (黒)

仕様

最大開口20mm全長82.2mm
色黒プラグ径φ4×25mm
定格電圧1000V定格電流32A
重量13g
閉口時は導体に触れない安全設計
プラグ径φ4mmのテストリードに差し込んで使用します。
販売価格

935円(税抜)/ 1,029円(税込)

カタログ価格

935円(税抜)/1,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 107

(2026/10/20 20:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-81 ワニ口クリップ (黒)
EA707NC-82 ワニ口クリップ (赤)
その他関連
関連商品EA707NC-22 : 1000mm テストリード 赤
関連商品EA707NC-23 : 2000mm テストリード 黒
関連商品EA707NC-201 : φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-202 : φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-203 : φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-204 : φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-205 : φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-401 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-402 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-403 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-404 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-405 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-411 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-412 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-413 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-414 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-415 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-431 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-432 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-433 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-434 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-435 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-441 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-442 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-443 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-444 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-445 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-451 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-452 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-453 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-454 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-456 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-461 : φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-462 : φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-463 : φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-464 : φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-465 : φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-471 : φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-472 : φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-473 : φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-474 : φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-475 : φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-481 : φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-482 : φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-483 : φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-484 : φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-485 : φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-491 : φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-492 : φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-493 : φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-494 : φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-495 : φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-501 : φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-502 : φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-503 : φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-504 : φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-505 : φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-511 : φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-512 : φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-513 : φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-514 : φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-515 : φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-521 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-522 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-523 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-524 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-525 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-531 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-532 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-533 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-534 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-535 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-541 : φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-542 : φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-543 : φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-544 : φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-545 : φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-551 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-552 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-553 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-554 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-555 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-561 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-562 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-563 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-564 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-565 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-571 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-572 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-573 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-574 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-575 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-581 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-582 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-583 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-584 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-585 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-591 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-592 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-593 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-594 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-595 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-601 : φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-602 : φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-603 : φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-604 : φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-605 : φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-611 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-612 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-613 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-614 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-615 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-621 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-622 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-623 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-624 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-625 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-631 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黒)
関連商品EA707NC-632 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/赤)
関連商品EA707NC-633 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/青)
関連商品EA707NC-634 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黄)
関連商品EA707NC-635 : φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/緑)
関連商品EA707NC-741 : 1500mm テストリード 黒
関連商品EA707NC-742 : 1500mm テストリード 赤
関連商品EA707NC-801 : 1500mm テストリード 黒
関連商品EA707NC-802 : 1500mm テストリード 赤
関連商品EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒)
関連商品EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は使用イメージです
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ784ページ
  • エスコ便利カタログ785ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top