すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA708AB-18B

品名 : クランプメーター(交流専用・デジタル)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番CM4141-50
交流電流60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)
基本確度45-66Hz:±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)
クレストファクタ60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)
交流電圧6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)
基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003V(at6V)
直流電圧600mV/6V/60V/600V/1000V
基本確度:±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)
交流+直流電圧6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)
基本確度45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013V(at6V)
規格CATIV 600V, CATIII 1000V
周波数9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)
99.99/999.9Hz(電流周波数)
基本確度:±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)
抵抗600/6k/60k/600kΩ/6MΩ
基本確度:±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)
静電容量1μ/10μ/100μ/1000μF
基本確度:±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)
温度-40~400℃
確度:±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算
高調波【Z3210装着時】電圧, 電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音
クランプ内径55mm電源単4電池×2本(付属)
連続使用時間48時間(バックライトOFF)
約24時間(Z3210装着かつ無線通信)
サイズ65(W)×35(D)×247(H)mm
ジョー断面最小寸法11mm
(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)
ジョー寸法82(W)×11(D)mm
(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)
重量300g材質樹脂
使用温度範囲-25℃~65℃防じん防水性IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)
IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)
bluetooth無通信インタフェースなし
付属品・キャップレスのテストリード×1
・携帯用ケース×1
・取扱説明書×1
・使用上の注意×1
交流専用、2000Aまで測定可能
交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能
真の実効値測定可能
大口径でも隙間に入りやすい新設計センサー
ソフトケース付
圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー
Bluetooth無線技術搭載。別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用すると、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
販売価格

35,200円(税抜)/ 38,720円(税込)

カタログ価格

35,200円(税抜)/38,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/30 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0780ページ
バリエーション一覧
EA708AB-18B クランプメーター(交流専用・デジタル)
EA708AB-19A クランプメーター(交流専用・デジタル)
その他関連
オプションEA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用)
ウェブカタログ画像

商品動画

大口径でも隙間に入れやすい新設計センサ大口径でも隙間に入れやすい新設計センサ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ780ページ
  • エスコ便利カタログ781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top