すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA708AB-24A

品名 : クランプメーター(デジタル)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番CM4375-90
仕様Bluetooth機能付直流電流600/2000A
基本確度:±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)
交流電流600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)
基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.3A(at600A)
交流+直流電流1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)
基本確度DC,45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)
クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力0.000 kVA~1000 kVA(P2000使用時 0 kVA~2000 kVA) (電圧レンジに応じて自動的に切替)
基本確度:±2.0% rdg.±20 dgt.
直流電圧600mV/6/60/600/1000V
基本確度±0.5%rdg±0.5mV
交流電圧6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)
基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003V(at6V)
交流+直流電圧6/60/600/1000V
基本確度DC,45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013V(at6V)
規格CATIV 600V,CATIII 1000V
(直流高電圧プローブ使用時)CATIV 1000V, CATIII 2000V
抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ
基本確度:±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)
静電容量1μ/10μ/100μ/1000μF
基本確度:±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)
周波数9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz
基本確度:±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)
温度-40~400℃
確度:±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算
高調波【ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)装着時】電圧, 電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト
クランプ内径34mm電源単4電池×2本(付属)
連続使用時間約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)
約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)
サイズ65(W)×35(D)×242(H)mm
ジョー断面最小寸法9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)ジョー寸法53(W)×20(D)mm
重量350g材質樹脂
使用温度範囲-25~65℃
RH以下(結露しないこと)
防じん防水性IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)
IP54(保管時)
bluetooth有通信インターフェースBluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross (iOS、Android無償アプリ):測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能
付属品・キャップレスのテストリード×1
・携帯用ケース×1
・取扱説明書×1
・使用上の注意×1
真の実効値測定可能
非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター
歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定
交流/直流を自動で判別
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
INRUSH測定:起動時の過渡電流を把握
BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示
表示値を自動でホールド
現場に強い防塵・防水性能
Bluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。(付属のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用時)
ソフトケース付
販売価格

60,600円(税抜)/ 66,660円(税込)

カタログ価格

60,600円(税抜)/66,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 13:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0780ページ
バリエーション一覧
EA708AB-23A クランプメーター(デジタル)
EA708AB-24A クランプメーター(デジタル)
その他関連
オプションEA707A-61 : 900mm テストリード棒
オプションEA707A-61A : 1147mm テストリード棒
ウェブカタログ画像
  • 本体
  • ワイヤレスアダプター

商品動画

ワイヤレスアダプタワイヤレスアダプタ
無線でExcelの帳票に直接入力無線でExcelの帳票に直接入力

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ780ページ
  • エスコ便利カタログ781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top