すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708B-11

品名 : クランプメーター(デジタル/薄型)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番CM3289
仕様薄型クランプ内径φ33mm(センサ部厚み8.3mm)
交流電流42.00/420.0/1000A直流電圧420.0mV~600V,5レンジ
(±1.0% rdg.±3 dgt.)
交流電圧4.200V~600V,4レンジ
(±1.8% rdg.±7 dgt.)
抵抗420.0Ω~42.00MΩ,6レンジ
(±2.0%rdg.±4dgt.)
サイズ57(W)×16(D)×181(H)mm 重量100g
クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)導通チェック420.0Ω(±2.0% rdg.±4 dgt.)
ブザー音のしきい値 50Ω±40Ω 以下
ドロッププルーフ落下衝撃に強い(コンクリート上1m落下に耐える)表示LCD,max.4199dgt.
表示更新レート400ms機能データホールド、オートパワーセーブ
電源CR2032×1個(付属)適合規格安全性:EN 61010
EMC:EN 61326
付属品・ケース
・テストリード
・取扱説明書
・使用上の注意
真の実効値測定可能
測定項目は交流電流、交流電圧、直流電圧、抵抗、導通です。
電気工事士の必須アイテム
電流測定も電圧測定もこれ1台でOK
付属のテストリードは短絡事故防止用キャップ付
ポケットに入る薄さです
どんな温度環境にも強い(使用温度範囲:-25~65℃)
オプションのACフレキシブルセンサ(EA708B-18)を使えば大口径・大電流の測定が可能です。
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 03:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0780ページ
バリエーション一覧
EA708B-11 クランプメーター(デジタル/薄型)
EA708B-16 クランプメーター(デジタル/大口径)
その他関連
オプションEA708B-18 : [EA708B-1A,-11,-16用] ACフレキシブルカレントセンサー
ウェブカタログ画像

商品動画

さらに狭い配線もサクッとクランプさらに狭い配線もサクッとクランプ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ780ページ
  • エスコ便利カタログ781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top