すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA708BW-30

品名 : クランプ電力テスター(デジタル)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番※ESCOオリジナルセット品
仕様本体+φ46mmクランプセット〈セット内容〉・本体
・クランプセンサー
・電圧センサー×3
・バッテリーセット
・SDメモリカード
・携帯ケース
測定項目電圧・電流実効値、電圧・電流基本波値、電圧・電流基本波位相角、周波数、電圧・電流波形ピーク(絶対値)、有効・無効・皮相電力、力率・変位力率、有効・無効電力量、電気料金表示、有効・無効電力デマンド量、有効・無効電力デマンド値、力率デマンド測定ライン50/60Hz,単相2線(1回路/2回路/3回路),単相3線(1回路),三相3線/三相4線(1回路),電流のみ1~3CH
測定レンジ電圧:AC400V(有効測定範囲:90.0V~520.0V)
電流:AC500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ)
電力:200.00W~6.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
力率0.00~1.00
電源AC100V(50/60Hz)~240V、45VA
バッテリセット(PW9002:EA742HF-21)(別売):4VA
連続使用時間5時間(バックライトOFF)
サイズ180(W)×48(D)×100(H)mmケースサイズ外寸:390×150×275mm
内寸:384×250mm
重量540g材質樹脂
測定可能導体径φ6~30mmインターフェイスSDカード(Z4001:EA742HF-22)、LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、通信ソフトによる設定・データダウンロード、USB2.0:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード
高調波高調波電圧、高調波電流、電圧総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R)、電流総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R)、第13次まで基本確度電圧:±1.5%rdg.±0.2%f.s(EA708BW-31+EA742HF-11組合わせ確度)
電流:±0.3%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度
電力:±2.0%rdg.±0.3%f.s.+電流センサ確度(力率=1)
表示更新レート約0.5s(SDカード・内部メモリアクセス時、LAN・USB通信時は除く)外部出力端子SD/SDHCメモリカード、LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、通信ソフトによる設定・データダウンロード、USB2.0:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード
データ記録SD/SDHCメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存保存インターバル時間1~30秒、1~60分、14切替え
保存項目測定値保存:平均値のみ、平均・最大・最小値
画面コピー:BMP形式(最短インターバル時間5分毎に保存可)
波形保存:バイナリ形式(最短インターバル時間1分毎に保存可)
クランプセンサー定格1字電流:交流500A
最大入力電流(45~66Hz):550A連続
出力電圧:交流1mV/A
振幅確度(45~66Hz):±0.3%rdg、±0.01%f.s
測定可能導体径:φ46mm以下
サイズ:77(W)×42(D)×151(H)mm
重量:380g
コード長:3m
SDカード容量:2GB機能・結線確認
・設定ナビ
・画面コピー
・時計
・表示ホールド
付属品電圧センサ×3、ACアダプタ×1、USBケーブル×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各4個)×1セット、スパイラルチューブ×10(コード結束用)
設定ナビ機能が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内)
3回路が同時に測定可能(同一電源系統、単相2線で)
SDカードに長期保存可能。
ケーブルの上から電圧測定、短絡の危険ゼロ
単相から三相4線、400Vラインまで対応
有効測定範囲90V~520Vまで
基本波~13次までの高調波を測定
狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計
WHM(電力量計)結線確認機能を搭載
WHMの結線確認|画面を見ながら簡単接続(V2.00 新機能)
電力量計の新設・取替工事後などの結線確認に有効な機能です。結線チェック機能で培ったノウハウを活かして、電圧の大きさ、電流の大きさ、位相などの情報をもとに「PASS」、「FAIL」を判定します。
50Hz/60Hz電源ラインの電圧や電流に含まれる高調波成分を基本波から13次まで解析できます。総合ひずみ率(THD)と各次高調波の実効値・含有率を表示します(数値リスト、グラフ表示)。高調波成分の中で支配的な5次、7次高調波を安全・簡単に測定できます。
現場の測定結果をパソコンへ GENNECT One SF4000
測定しながらデータをPCにリアルタイムで一括表示・保存
グラフィカルな表示でクランプ電力計の結線手順を分かりやすくご案内
設定ナビを使えば測定までの手順を画面で案内するので、三相の電力測定も簡単に設置作業を行えます。もし、結線が誤っていても、FAIL表示でミスをお知らせするので、測定ミスを防ぐことができます。
クランプ電力計の測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる。
測定値を電力管理に便利なグラフに置き換えて表示します。その瞬間の測定値だけでなく、デマンド値の推移や時系列のグラフ表示で最大/最小/平均値をカーソルで確認できます。
クランプオンセンサと別売オプションのクランプリークセンサを接続すれば、電力+1チャネル漏れ電流測定が同時にできます。さらに、クランプリークセンサ3本接続により、3チャネルの漏れ電流を同時に記録できます。
販売価格

393,800円(税抜)/ 433,180円(税込)

カタログ価格

393,800円(税抜)/433,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0787ページ
バリエーション一覧
EA708BW-30 クランプ電力テスター(デジタル)
EA708BW-31 電力データロガー
その他関連
セット商品EA708BW-31 : 電力データロガー
セット商品EA742HF-2 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
セット商品EA742HF-21 : 電力テスター用バッテリー
セット商品EA742HF-22 : 2GB SDメモリカード(HIOKI用)
部品EA742HF-11 : [EA708BW-30,-31用] 電圧センサー
オプションEA742GH-1 : [EA742GH用] クランプセンサー
オプションEA742HC-11 : [EA742HC-1,HD-11,HH,HL-1用] ストラップ
オプションEA742HF-1 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
オプションEA742HF-7 : [EA742HF用] クランプセンサー
オプションEA742HF-8 : [EA742HF用] 接続ケーブル
オプションEA742HK-2 : AC10A[EA742HK用]リークセンサー
オプションEA742HK-3 : AC10A リークセンサー(分岐回路用)
ウェブカタログ画像
  • グラフィカルな表示でクランプ電力計の結線手順を分かりやすくご案内
  • クランプ電力計による電力測定がブレーカを落とさず、安全・簡単にできる
  • 測定しながらデータをPCにリアルタイムで一括表示・保存
  • 高調波測定|基本波から13次まで解析(V2.00 新機能)
  • WHMの結線確認|画面を見ながら簡単接続(V2.00 新機能)
  • 使えば測定の幅が広がる電力ロガー
  • クランプ電力計の測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる。

商品動画

電力管理を安全に・簡単に・スマートに電力管理を安全に・簡単に・スマートに

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ786ページ
  • エスコ便利カタログ787ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top