すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA708XA-1

品名 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番Z3210
適合品番その他関連「本体」参照サイズ16.4(W)×15.6(D)×6.7(H)mm
重量(g)15最大着脱回数5000回(対応測定器間で差し換えて使用可能)
Bluetooth通信目安距離見通し約10m使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可
使用温湿度-30℃~70℃,90%rh以下(結露しないこと)適合規格・安全性:EN61010
・無線:EN300 328
・無線EMC:EN301 489-1, EN301 489-17
・人体曝露:EN62479
付属品取扱説明書
※ご使用には専用無償アプリが必要になります。
HIOKI製の対応測定器に装着する事でワイヤレス化が可能。測定値や波形データをスマートフォンやタブレットに送信できます。
測定値や波形データをスマートフォンやタブレットに送信できます。
ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポート。ペーパーレスを促進。
50か国以上の国・地域の電波規制に対応。
販売価格

14,400円(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/30 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0780ページ0790ページ
その他関連
本体EA708LB-3A : リーククランプテスター(デジタル)
本体EA708LB-2A : リーククランプテスター(デジタル)
本体EA709BF : デジタル絶縁抵抗計
本体EA711-11B : 検相器(電圧計付)
本体EA707A-51 : デジタルマルチメーター
本体EA711-12 : 検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)
本体EA708LB-4 : リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)
本体EA708LB-1 : リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)
本体EA708AB-18B : クランプメーター(交流専用・デジタル)
本体EA708AB-19A : クランプメーター(交流専用・デジタル)
本体EA708AB-7B : クランプメーター(デジタル)
本体EA708AB-21A : クランプメーター(デジタル)
本体EA708AB-20A : クランプメーター(デジタル)
本体EA708AB-22A : クランプメーター(デジタル)
本体EA709BF-1 : デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)
本体EA710D-20A : デジタルクランプ接地抵抗計
本体EA709BR-1 : バッテリテスタ
本体EA710D-30B : デジタル接地抵抗計
本体EA709HJ-1A : 高電圧絶縁抵抗計
本体EA709BJ-1 : 高精度デジタル抵抗計
ウェブカタログ画像
  • EA708LB-3A使用時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ780ページ
  • エスコ便利カタログ781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top