すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA709BF-1

品名 : デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)

Bluetooth無線技術搭載でスマホやタブレットに測定値を転送可能

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番IR4052-91
仕様Bluetooth機能付定格電圧(DCV)50/125/250/500/1000V
定格抵抗100/250/500/2000/4000MΩ定格CATⅢ 600V
交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)
低抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)過負荷保護DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)
DC1000V:AC660V(10s)
表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ電源単3電池×4本(付属)
連続使用時間20時間サイズ152(W)×40(D)×92(H)mm
重量440g(電池含む,テストリード含まず)機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
適合規格JIS C1302:2018付属品・スイッチ付リードセット×1
・携帯用ケース×1
・ワイヤレスアダプタ×1
第1有効測定範囲±4%rdg.0.200~10.00MΩ
±4%rdg.0.200~25.0MΩ
±4%rdg.0.200~50.0MΩ
±4%rdg.0.200~500MΩ
±4%rdg.0.200~1000MΩ
防水性能IP40
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)
バーグラフ表示
ワイヤレス化に対応!付属のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着時、スマホやタブレットに測定値を転送
測定データを無線でExcel 帳票に直接転送入力
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
販売価格

57,200円(税抜)/ 62,920円(税込)

カタログ価格

57,200円(税抜)/62,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0790ページ
バリエーション一覧
EA709BF デジタル絶縁抵抗計
EA709BF-1 デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)
その他関連
部品EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ790ページ
  • エスコ便利カタログ791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top