すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA709D-111

品名 : [EA709D-21用] テストリード

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番ATL102
全長黒:2.0m
赤:1.7m
ピン先径2mm
ピン先長さ約16.5mm(キャップ装着時は約3.5mm)重量約44g
ピン先キャップは取り外し可能
販売価格

4,000円(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
本体EA709D-21 : デジタル絶縁抵抗計(ポケットサイズ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top