すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA709D-14

品名 : デジタル絶縁抵抗計

定格3レンジのデジタル式 250V・500V・1000V , フルスケール4000MΩ

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番MG1000
仕様本体動作方式Δ-Σ方式
交流検波方式平均値方式レンジ切換オート
表示4000カウントオーバー表示数値部に「OL」表示
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
動作温湿度0℃~40℃で90%RH以下保存温湿度-10℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと)
サンプルレート約2回/秒測定可能回数約300回 ※測定(5秒ON / 25秒OFF)
第1有効測定範囲0.5~20.0MΩ/1.000~500MΩ/2.000~1000MΩ第2有効測定範囲0~0.49MΩ、20.01~4000MΩ/0~0.999MΩ、 501~4000MΩ/0~1,999MΩ/1001~4000MΩ
測定確度第1有効測定範囲:±(3%rdg+4dgt)、
第2有効測定範囲:±(5%rdg+5dgt)
絶縁抵抗値(MΩ)レンジ:250V/500V/1000V
測定範囲:0~4000MΩ
定格電圧DC250V/500V/1000V (3レンジ切換)直流・交流電圧レンジ:600V
45Hz~400Hz(正弦波)
※入力抵抗:9MΩ ※AC/DC自動判別
導通4000Ω抵抗(Ω)40Ω(短絡電流200mA以下)
最高確度●絶縁抵抗値:±(3%+4)
●直流・交流電圧:±(3%+2)
●導通:±(3%+3)
●抵抗:±(3%+10)
分解能●絶縁抵抗値:0.001MΩ
●直流・交流電圧:1V
●導通:1Ω
●抵抗:0.01Ω
定格電流1.0~1.2mA短絡電流2mA以下
活線状態チェック30V AC/DC以上でテスト不可、ブザー音とALARM点灯電源単3電池×6本(付属)
電池寿命警告約7.7~7.2V以下でバッテリーマークが点灯消費電力約7mA (Vファンクション時)
サイズ142(W)×57(D)×170(H)㎜重量約600g(電池込み)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600VEMC指令IEC61326
RoHS指令EN50581内蔵ヒューズF1202(0.5 A / 600 V φ 6.3×32 mmセラミック管)×1
オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ機能●電源切り忘れ防止機能
●最後の測定値を測定後も自動ホールド
●ディスチャージ(放電)機能
●活線警告機能
付属品●テストリード(EA709S-2:全長約1.2m/ピン先20㎜)
●ストラップ
●ピンキャップ
●取扱説明書
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持
LOCKボタンによる連続測定
絶縁抵抗測定時の定格電圧は3レンジ切り替え式
大きく見易い数値とアナログバーグラフを採用
防塵防滴(IP54)設計
AC/DC自動判別式のAC/DC600V電圧測定ファンクション付
導通ブザーとALARMランプが連動する4000/40Ω抵抗測定レンジ付
テストリードをさしたまま収納できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

39,300円(税抜)/ 43,230円(税込)

カタログ価格

39,300円(税抜)/43,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 18:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0789ページ
その他関連
部品EA709S-2 : テストリード棒
部品EA707NB-15 : [EA709D-13,-14用] 替ヒューズ
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
ウェブカタログ画像

商品動画

電源切り忘れ防止機能電源切り忘れ防止機能
テストリードをさしたまま収納テストリードをさしたまま収納

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ788ページ
  • エスコ便利カタログ789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top