すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA709D-21

品名 : デジタル絶縁抵抗計(ポケットサイズ)

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番MG102
動作方式Δ-Σ方式交流検波方式真の実効値方式(TrueRMS)
定格測定電圧50V / 100V /125V / 250V / 500V / 1000V直流・交流電圧600V(AC/DC自動判別 0.5V以上)
第1有効測定範囲0.2M~1000MΩ(定格500V印加時)第2有効測定範囲1010M~4000MΩ(定格500V印加時)
測定確度第1有効測定範囲:±(4.0%rdg)、
第2有効測定範囲:±(8.0%rdg)
最高確度抵抗測定範囲0M~0.199MΩ(全ての定格印加時)
液晶表示器4000カウント(MΩ)
9999カウント(V・Ω・導通)
1999カウント(Hz)
サンプルレート約2回/秒(DCV)
レンジ切替オートレンジのみオーバー表示表示部に「上限数値」と「>」が点滅表示
極性切換自動切換え(マイナス「-」のみ表示)電池消耗警告約4.3~5.0V以下でバッテリーマークが点灯
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ動作温度/湿度0℃~40℃で90%RH以下
保存温度/湿度マイナス10℃~60℃、90%RH以下(結露のないこと)導通チェック約30Ω以下でブザー音
電源LR6(単3形アルカリ乾電池)1.5V×4本定格電流約1.0~1.2mA (MΩ測定時)
測定可能回数約1000回(500V以下、定格の×0.001MΩ測定時)
約350回(1000V定格、1MΩ測定時)
※測定 (5秒ON / 25秒OFF)
オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ(約0.2μA)
保護等級IP30(測定プローブ装着状態)安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅳ300V、 CATⅢ600V
EMC指令IEC61326サイズ68(W)×33(D)×147(H)mm
テストリード全長黒:約2.0m
赤:約1.7m
重量約336g(突起部含まず、電池込み)
付属品テストリード、アリゲータクリップ、ブレーカーピン、電池ホルダ
IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅳ300Vに適合
50V/100V/125V/250V/500V/1000Vの6レンジ搭載
胸ポケットに収まるコンパクトサイズ
絶縁抵抗値はオートホールド
大型で見やすいバックライト付き液晶表示
LEDバックライト付き押しボタン
絶縁抵抗値のコンパレータ機能
オートディスチャージ(放電)機能
テスト電圧の有効・無効の設定ができる選択モード(パワーオンオプション)
販売価格

54,800円(税抜)/ 60,280円(税込)

カタログ価格

54,800円(税抜)/60,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 18:50現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA709D-111 : [EA709D-21用] テストリード
部品EA709D-112 : [EA709D-21用] アリゲータクリップ
部品EA709D-113 : [EA709D-21用] ブレーカピン
オプションEA707D-114 : [EA707D-18,-21用] ハンガー(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 大型で見やすいバックライト付き液晶表示

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top