すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA709S-2

品名 : テストリード棒

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番TL-112a
プラグ径φ4mm先端サイズ赤:φ2mm×20mm
最大開口黒:24mm全長約1.2m
重量92g安全規格IEC61010 CAT.III 600V
適合品番EA709D-13、-14
短絡保護キャップ付
※ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
販売価格

2,800円(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 19:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0783ページ0789ページ
その他関連
本体EA709D-13 : デジタル絶縁抵抗計
本体EA709D-14 : デジタル絶縁抵抗計
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ782ページ
  • エスコ便利カタログ783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top