すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA710C-101

品名 : [EA710C-1用] 替コード

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番TL-66
仕様替コード(赤・青・黒)全長●黒:約5m
●青:約10m
●赤:約20m
EA710C-1用
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/07 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0803ページ
バリエーション一覧
EA710C-101 [EA710C-1用] 替コード
EA710C-102 [EA710C-1用] 替クリップアダプター
EA710C-103 [EA710C-1用] 替接地棒
その他関連
本体EA710C-1 : 接地抵抗計
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ802ページ
  • エスコ便利カタログ803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top