すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA710D-20A

品名 : デジタルクランプ接地抵抗計

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番FT6380-90
動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算
※一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値になります。
接地抵抗0.20/2.00/20.00/50.0/100.0/200.0/400/600/1200/1600Ω
交流電流20.00m/200.0m/2.000/20.00/60.0A確度抵抗:±1.5%rdg±0.02Ω
電流:±2.0%rdg±0.05mA
分解能抵抗:0.01Ω~20Ω
電流:0.01mA~0.1A
クレストファクタ5.0以下(60Aレンジは1.7以下)
最大許容入力(電流測定)AC100A 連続、AC200A 2分間(50Hz/60Hz)メモリ機能メモリ保存数2000個
アラーム機能抵抗・電流アラーム:しきい値未満または超過でビープ鳴動高調波電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(ワイヤレスアダプタ装着時)
表示液晶, 最大2000カウント表示更新レート約2回/秒
対地間最大定格電圧AC600V 測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000V)その他機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(ワイヤレスアダプタ装着時のみ)
防塵・防水性IP40ただしクランプセンサを閉じた状態電源単3電池×2本(付属)
連続使用時間約40時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ未装着時)
約35時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ装着、無線通信時)
測定可能導体径φ32mm
サイズ73(W)×43(D)×218(H)mm重量620g
付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×1、ストラップ×1
ワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送(ワイヤレスアダプタ装着時)
測定データを無線でExcelに直接転送入力(ワイヤレスアダプタ装着時)
接地抵抗測定は多重接地専用
電源ラインの漏れ電流測定
60 Aまでの負荷電流測定も対応
薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能
販売価格

182,600円(税抜)/ 200,860円(税込)

カタログ価格

182,600円(税抜)/200,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0790ページ
その他関連
部品EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ790ページ
  • エスコ便利カタログ791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top