すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA711TB-1

品名 : LCRメーター

PASS/FAIL判別機能付LCRメ-タ

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番LCR701
仕様本体測定範囲Ls/Lp:20.000uH/200.00uH/2000.0uH/20.000mH/200.00mH/20.000H/
200.00H/20000.0H/20.000kH、
Cs/Cp:200.00pF/2000.0pF/2000.0nF/2000.0nF/20.000uF/200.00uF/
2000.0uF/20.00mF、
Rs/Rp:
20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ/
20.000MΩ/200.0MΩ、
抵抗:
20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/20.000kΩ/2.0000MΩ/
20.000MΩ/200.0MΩ
電源アルカリ9V電池(6LF22)×1個(付属)
または外部ACアダプタ
サイズ本体のみ:80(W)×40(D)×175(H)mm
ホルスタ装着時:87(W)×45(D)×184(H)㎜
重量本体のみ:約320g
ホルスタ装着時:約400g
消費電力約100mW 
電池寿命約40時間(オートLCRモード、1kHz、アルカリ9V電池)機能・PASS/FAIL判別機能/SORT機能 
・データホールド機能
・各種パラメーター表示
・バックライト付
・オートLCR機能
・リラティブ機能
・キャリブレーション機能(OPEN/SHORT校正) 
レンジ切換オート表示メイン:20000カウント:Ls/Lp/Cs/Cp/Rs/Rp/DCR
サブ:2000カウント:D/Q/θ/ESR/RP 
オーバー表示数値部に「OL」を表示 サンプルレート1.2回/秒(LCRモード)
0.5回/秒(DCRモード)
測定モードシリーズ/パラレル 最高確度・インダクタンス:±(1.0%rdg+10dgt) 
・コンデンサ容量:±(0.8%rdg+10dgt) 
・交流抵抗:±(0.7%rdg+8dgt) 
・直流抵抗:±(0.3%rdg+3dgt) 
保存温湿度-20℃~60℃,80%RH以下(結露のないこと) 測定周波数100/120/1k/10k/100kHz
確度保証範囲23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと)温度係数0.15×(規定確度)/℃,0℃~18℃,28℃~50℃ 
電池寿命警告4レベル動作温湿度0℃~50℃,80%RH以下(結露のないこと) 
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ EMC指令IEC61326
RoHS指令EN50581デバイス値選別機能閾値±0.25%,±0.5%,±1%,±2%,±5%,±10%,±20%,-20%~+80% 
測定パラメータLs/Lp/Cs/Cp/Rs/Rp/DCR(D/Q/θ/ESR/RP測定を含む) 測定信号レベル0.63Vrms(公称)、0.9Vdc(公称)
測定端子4端子ソケット+ガードライン  
クリップリードのプラグに対応
付属品クリップリード : EA711TB-102(全長0.16m) 
ホルスタ
デバイス差込測定端子用ショートプレート
取扱説明書
測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能
2線/4線測定が可能
部品判別も容易に対応
手で持てる小型LCRメータ
テスタとは異なる交流信号で正確なLCR測定
5種類の測定周波数に対応 (100/120/1k/10k/100kHz)
7レンジの直流抵抗(DCR)測定ファンクション搭載
USBインターフェース(別売)による受入検査に便利なPCソフト
オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

39,800(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/06 06:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0776ページ
その他関連
オプションEA711TB-101A : [EA711TB-1用] 接続ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA711TBです。
  • ※画像はEA711TBです。
  • ※画像はEA711TBです。

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ776ページ
  • エスコ便利カタログ777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top