| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | UV-340C |
|---|
| 測定範囲 | 1,999μW/c㎡、19,990μW/c㎡ | 分解能 | 1μW/c㎡、10μW/c㎡ |
|---|
| 測定精度 | ±4%rdg+2dgt | 波長感度特性 | 250~390nm |
|---|
| センサー | UVセンサー | 表示 | 3.5桁LCD表示 |
|---|
| サンプリング | 約2.5回/秒 | サイズ | 本体:70×25×131(H)mm、 センサー:46×32×168(H)mm |
|---|
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | 電池寿命 | 約70時間(アルカリ電池使用のとき) |
|---|
| 使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
|---|
| コード長 | 約70cm | 重量 | 約220g(電池含む) |
|---|
| 付属品 | UVセンサー 取扱説明書 | 校正 | 可 |
|---|
| UVA/UVBの測定が可能な小型軽量ポケットサイズのデジタル紫外線強度計 |
| セパレートタイプのUVセンサーを使用して、最適な位置で紫外線の強度を測定できます。 |
| 読み取りやすいLCD表示 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |