すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712AH-11

品名 : デジタル照度計(検定付き)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番FT3424
仕様検定付階級JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級
受光素子シリコンフォトダイオード測定範囲20.00/200.0/2000/20000/200000Lux
分解能0.01/0.1/1/10/100Lux測定精度±2%rdg(3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)
電源単3電池×2本(付属)
USBバスパワーDC 5V
連続使用時間300時間
最大定格電力500mVAサイズ78(W)×39(D)×170(H)mm
重量310g機能タイマホールド、メモリ(最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
防塵・防水性IP40測定レンジ切替オート/マニュアル
確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)応答時間オートレンジ:5秒以内
マニュアルレンジ:2秒以内
D/A出力出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5V出力)
出力確度:±1%rdg.±5mV(表示カウントに対して)
付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、センサキャップ(ストラップ付)、携帯用ケース(ソフトケース)、ストラップ(本体用)、USBケーブル(0.9m)、CD-R(USBドライバ、専用PCアプリケーションソフトウェア、通信仕様書)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、80%rh以下材質樹脂
インターフェースUSB 2.0 (FT3424, FT3425)準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級, DIN 5032-7: 1985 class B
LED/OLED照明の測定に対応
非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200,000lx)まで広くカバー
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)、PC転送で作業効率向上
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載
取引又は証明に使用できる検定付照度計です。
検定に合格した証明書が付属します。
検定付きのため「取引または証明」に使用できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

117,000(税抜)/ 128,700円(税込)

カタログ価格

117,000円(税抜)/128,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 15:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0804ページ

代替品

EA712AH-1A
  • 品番

    EA712AH-1A

  • コメント

    検定品ではありません

バリエーション一覧
EA712AH-1A デジタル照度計
EA712AH-2 デジタル照度計
EA712AH-11 デジタル照度計(検定付き)
EA712AH-12 デジタル照度計(検定付き)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ804ページ
  • エスコ便利カタログ805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top