すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712GD-17

品名 : トーンプローブセット(心線対照機)

仕様

メーカーグッドマン(GOODMAN)型番701KRC
電源9V電池(付属):送信機・受信機各1個サイズ200EP-G(受信機):231×55×28mm
77HP-G(送信機):57×64×32mm
重量200EP-G(受信機):145g付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書
電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能入力インピーダンス100MΩ
機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能作動/保管温度受信機:0~50℃
送信機:-50~75℃
耐圧(600Ω)送信機:52VDC導通テストブザー発音抵抗値送信機:<200Ω
導通テスト点灯抵抗値送信機:<10kΩ先端チップ抵抗受信機:300Ω
受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。
また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。
特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。
充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。
電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。
被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。
継ぎ足し充電可能です。
500回以上の繰り返し充電が可能で経済的
販売価格

27,200(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/13 03:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0772ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ772ページ
  • エスコ便利カタログ773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top