すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712GD-22B

品名 : トーンプローブセット(LAN・電話回線用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーグッドマン(GOODMAN)型番VDVⅡPlus
電源9V電池×1個(付属) サイズ160×76×36mm
重量260g付属品リモートユニット、専用ケース
一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)
最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。
音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。
RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定
ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。
ケーブルの測長(長さの測定)が可能
ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能
大型の2.9インチディスプレイ
ボタンを押すだけでテスト結果をTREND AnyWARE Cloudアプリに送信します。結果をAnyWARE Cloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。
ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。
LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

50,300(税抜)/ 55,330円(税込)

カタログ価格

50,300円(税抜)/55,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA712GD-22C
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top