すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813B-0A

品名 : DC10.8V 充電器

仕様

メーカーボッシュ型番GAL12V-40
サイズ115×151×72(H)mm重量(g)450
充電時間2.0Ahバッテリー充電時:約24分(空→80%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)
3.0Ahバッテリー充電時:約36分(空→80%ターボ充電)、約50分(空→フル充電)
4.0Ahバッテリー充電時:約48分(空→80%ターボ充電)、約65分(空→フル充電)
6.0Ahバッテリー充電時:約72分(空→80%ターボ充電)、約95分(空→フル充電)
材質ABS樹脂
DC10.8V 充電器
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザイン
販売価格

9,960円(税抜)/ 10,956円(税込)

カタログ価格

9,960円(税抜)/10,956円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0763ページ0818ページ0820ページ0821ページ0822ページ
バリエーション一覧
EA813B-0A DC10.8V 充電器
EA813B-1A [14.4V/18V用] 充電器
EA813B-1J DC18.0V 充電器
EA813B-1Y DC18.0V 充電器
EA813B-3 [14.4V/18V/36V用] 充電器
その他関連
本体EA813BB-2A : DC10.8V ドライバードリル(充電式)
本体EA813BB-3A : DC10.8V ドライバードリル(充電式)
本体EA813BF-10 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
本体EA813BS-2 : DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)
本体EA854BS-14 : DC10.8V ジグソー(充電式)
本体EA899AW-1 : [充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
関連商品EA813B-10CA : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
関連商品EA813B-10D : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
本体EA854XK-1 : DC10.8V シャー(充電式)
本体EA899AW-100C : DC10.8V ハンディクリーナーセット(充電式)
本体EA813BF-2A : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
本体EA857DP-11 : DC10.8V マルチツール(充電式)
本体EA813BL-1 : DC10.8V(3/8"DR) インパクトレンチ(充電式)
本体EA857DP-31 : DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ762ページ
  • エスコ便利カタログ763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top