すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DR-100

品名 : #60/#120/#240 マルチツール用ペーパーセット(各2枚)

仕様

メーカーボッシュ型番2608900832
用途軟硬木材、塗装はがし粒度#60、#120、#240(各2枚)
サイズ93×93mm厚み1mm
対応機種<標準付属>
GMF10.8V-28(H)(EA857DP-11)
GMF30-28(EA857DP-1)
GMF40-30L(EA857DP-2A)
GMF50-36(EA857DP-3)
GMF18V-28(H)
<適合可能>
GMF18V-34H
GMF18V-40(H)(EA857DP-15)
対応ラバーパッドAVZ93G(EA857DR-19)
マジック式
吸じん用穴あき
販売価格

895円(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
関連商品EA857DR-19 : 93x93mm マルチツール用ラバーパッド
本体EA857DP-15 : DC18.0V マルチツール(充電式)
本体EA857DP-11 : DC10.8V マルチツール(充電式)
本体EA857DP-1 : AC100V/300W マルチツール
本体EA857DP-2A : AC100V/400W マルチツール
本体EA857DP-3 : AC100V/500W マルチツール
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top