すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897BA-1A

品名 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番JB181TC
バッテリーDC18V(リチウムイオン2.0Ah)風量調節6段階
角度調節3段階連続運転時間約50分(最小風量時)
充電時間約120分サイズ895×139×252(H)mm(バッテリー含む)
重量1.8kg(バッテリー含む)付属品バッテリー、USB充電ケーブル(Type-C)
地面の掃除や洗車後の水飛ばしに便利なブロワです。
しっかり吹き飛ばすパワフルな送風で、さまざまなシーンで役に立ちます。
作業時にかがむことなく、楽な姿勢をとりやすいロングノズル
安全スイッチと運転スイッチを同時に押すことで作動するダブルロックで、万が一の誤作動を防止します。
持ち運びや長時間の作業も負担を感じにくい軽量設計
市販のUSB充電器(出力20W以上推奨)で手軽に充電ができます。
残量確認ボタンを押すと、充電池の残量を確認できます。
抜き差しも簡単で、充電が終わったら差し込み口にセットするだけです。
販売価格

16,300円(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2426ページ
その他関連
オプションEA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA898RG-22 : 18V 充電器
オプションEA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2426ページ
  • エスコ便利カタログ2427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top