すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CF-105

品名 : 172mm グリースガン用ノズル(ベント)

カタログ訂正

26/08/27 全長の訂正。誤:167mm、正:172mm(No.57 9025)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番G-190NC
形状ベント全長172mm
ノズルネジR1/8重量90g
グリースガン(EA991CF、EA991CF-8、EA991CF-50、EA991-20)用 ノズル
チャックあり
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0647ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991CF-101 115mm グリースガン用ノズル(ストレート)
    EA991CF-102 180mm グリースガン用ノズル(ストレート)
    EA991CF-103 250mm グリースガン用ノズル(ストレート)
    EA991CF-104 450mm グリースガン用ノズル(ストレート)
    EA991CF-105 172mm グリースガン用ノズル(ベント)
    EA991CF-106 337mm グリースガン用ノズル(フレキシブル)
    その他関連
    本体EA991CF : 400ml グリースガン
    本体EA991CF-8 : 80ml グリースガン
    本体EA991CF-50 : 500ml グリースガン
    本体EA991-20 : DC18V (充電式)電動グリースガン
    ウェブカタログ画像
    • ※品番別、各1個入りです。
    • L:172㎜

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ646ページ
    • エスコ便利カタログ647ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top