すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813HD-17

品名 : DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

仕様

メーカーHiKOKI型番BSL1250MT
電圧10.8V容量5.0Ah
出力640Wサイズ91×74×47(H)mm
重量330g充電時間約30分(急速充電器UC12SDL使用時)
電池出力アップにより作業効率が大幅に向上
T-PWR(ティーパワー)バッテリーは圧倒的パワーで、快適かつ効率的な作業を実現
作業時間を短縮し負担を軽減
連続使用時間アップ
容量の増加、連続作業性の向上により、電池交換などの手間を削減
パワフルながら発熱を抑え、ハードな作業にも安定した性能を発揮。過酷な現場でも頼りになり、安心して作業に打ち込むことができます
革新的なタブレスセル技術は、内部抵抗を低減した構造により、電池から電動工具への電力供給が向上
販売価格

14,000円(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
    EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-17 DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-18 DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
    EA813HD-21 DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-32A DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813HF-37 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    その他関連
    本体EA813DB-44 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA858A-2 : DC10.8V 全ねじカッター(充電式)
    本体EA813CD-7A : 10.8V ドライバードリル(充電式)
    本体EA813DB-43 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA813DC-301 : DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット
    本体EA857DH-6 : DC10.8V セーバーソー(充電式)
    本体EA851EY-1 : 125mm/10.8V [充電式]電動丸鋸
    本体EA897B-21 : DC10.8V 電動エアダスター(充電式)
    本体EA857DM-3A : DC10.8V マルチツール(充電式)
    本体EA857DH-6A : DC10.8V セーバーソー(充電式)
    本体EA813DB-43A : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top