すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813B-10F

品名 : DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー

仕様

メーカーボッシュ型番GBA10.8V3.0Ah
電圧10.8V充電時間36分(80%)
リチウムイオン3.0Ah
必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。
販売価格

9,960円(税抜)/ 10,956円(税込)

カタログ価格

9,960円(税抜)/10,956円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0763ページ0823ページ2415ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813B-3.6A DC 3.6V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10F DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10D DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
    EA813BD-18TA DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813BD-18TB DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-18C DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-36CA DC36V /2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    その他関連
    本体EA760B-3 : 単3x4本 マルチ探知機
    本体EA899AW-1 : [充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
    本体EA857DP-11 : DC10.8V マルチツール(充電式)
    本体EA857DP-31 : DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット(充電式)
    本体EA813BB-3A : DC10.8V ドライバードリル(充電式)
    本体EA813BF-2A : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA813BF-10 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA813BL-1 : DC10.8V(3/8"DR) インパクトレンチ(充電式)
    本体EA813BS-2 : DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ762ページ
    • エスコ便利カタログ763ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top