すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899AJ-73

品名 : [充電式]スティッククリーナー

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番JCL18
集じん容量0.3L電源充電式(リチウムイオン電池)(付属)
連続使用時間強:約14分
中:約30分
弱:約50分
サイズ約218(W)×155(D)×1015(H)mm
(延長パイプ、フロアヘッド装着時)
重量約1.6kg
(延長パイプ、フロアヘッド含)
充電時間約60分
充電可能回数繰り返し充電 約500回材質ABS、PP、TPE
カラーホワイト使用温度範囲0~35℃
付属品バッテリー、充電器、小型ブラシ、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、ダストパック10枚(うち1枚本体にセット済)
フローリングやカーペットのごみはもちろん、作業場の木くずや砂利までパワフルに吸引できます。
スティックスタイルからハンディスタイルに切り替えられるので、掃除をする場所に応じて使い分け可能
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
付属のカスタムパーツを取り付けることで掃除の幅が広がります。
【スティック】
リビング・作業場など広い場所の掃除に最適です。
ソファ下など狭い場所もスムーズに掃除ができます。
【ハンディ】
階段・机下など細かい場所の掃除に最適です。
気になったごみをサッと手軽に掃除できます。
【すき間ノズル】
窓のサッシや部屋の隅など、ほこりが溜まりやすい場所もきれいに
【小型ブラシ】
車のシートやカーペットに絡まったごみもブラシでかき出し、しっかり吸引
【ホース】
カーテンなど高い場所や車のシート下などの手の届きにくい場所のお掃除も
アイコン
販売価格

23,200円(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2415ページ
その他関連
部品EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA898RG-22 : 18V 充電器
部品EA899AJ-36 : [EA899AJ-60D,-73用] 不織布フィルター(25枚入)
オプションEA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)
オプションEA899AJ-36A : [EA899AJ-60D,-73用] 不織布フィルター(25枚入)
ウェブカタログ画像
  • ハンディー時

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2414ページ
  • エスコ便利カタログ2415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top