すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712GD-23

品名 : [EA712GD-22C用] トーンプローブ

仕様

メーカーグッドマン(GOODMAN)型番200EPG
電源9Vアルカリ電池サイズ231×55×28mm
重量145g電池寿命約50時間
EA712GD-22C、旧EA712GD-22A用受信機
EA712GD-22Cと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。
販売価格

20,900(税抜)/ 22,990円(税込)

カタログ価格

20,900円(税抜)/22,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/06 03:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0772ページ
その他関連
本体EA712GD-22C : トーンプローブセット(LAN・電話回線用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ772ページ
  • エスコ便利カタログ773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top