すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA714AD-2

品名 : デジタル回転計(接触、非接触兼用)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5173
測定方式接触/非接触切替可能測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)
分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)精度±(0.1%rdg+2digits)
測定距離5~30cm(非接触測定時)機能データホールド、ローバッテリー表示、
オートパワーオフ
電源9V電池(6F22)×1個(付属)サイズ52(W)×34(D)×169(H)mm
重量約93g(電池含まず)付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長
さ約60cm)、取扱説明書
材質本体:ABS、ネームプレート:PC
ボタン:シリコン
接触測定用ユニット(本体):ABS
接触測定用ユニット(回転部):POM
測定用アタッチメント:NBR
反射テープ:PET
表示LCD表示、5桁
測定単位RPM、M/Minタイムベース4MHz
サンプリング1秒(60RPM 以上)
1秒以上(10~60RPM)
電池寿命約10時間(連続使用、25℃時)
動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
オートパワーオフ約20分(接触測定ユニット装着時のみ)
接触・非接触で測定可能
モーター、ファン、ギア、ポンプなどの回転測定に
工作機械の回転軸の回転数確認に
周速リングを使用して回転軸の円周方向表面に押し付けることで、ベルトコンベアの速度測定ができます。
デジタル回転計、デジタル表示で操作も簡単
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/29 13:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0792ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 周速リングを使用して回転軸の円周方向表面に押し付けることで、ベルトコンベアの速度測定ができます。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ792ページ
  • エスコ便利カタログ793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top