すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA714KA

品名 : コンパクト回転計(非接触式)

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番RM-01U
測定範囲100.0~99,999rpm分解能・0.1rpm(100.0~19,999.9rpm)
・1rpm(その他の範囲)
精度±(0.02%rdg+1dgt)測定方式非接触式
測定距離100~400㎜サンプリング2回/秒
使用温湿度0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと/電池は必ず外してください。)
電源単4電池×2本(付属)電池寿命連続使用約30時間(アルカリ乾電池使用時)
機能●データホールド
●最大・最小・平均値表示
●バックライト
●オートパワーオフ(10分/解除可)
サイズ・本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)㎜
・保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)㎜
材質樹脂重量約115g(保護カバー、電池含む)
付属品●取扱説明書(保証書付)
●ストラップ
●保護カバー
●反射テープ(20×150㎜/5枚入り)
校正
ピアノブラック基調の洗練された小型デザインの非接触型回転計
測定対象物に反射シール(付属)を貼り付けて、回転数を測定します。
コンパクトな手のひらサイズ
暗い場所でも文字が見やすいバックライト機能付き液晶
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/22 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0792ページ
その他関連
オプションEA714-10 : 10x90mm 反射テープ(10枚)
ウェブカタログ画像
  • バックライト点灯時
  • 保護カバー装着例(画像はシリーズ製品です。)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ792ページ
  • エスコ便利カタログ793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top