すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA714N-16

品名 : デジタル回転計

仕様

メーカーテストー(testo)型番05630465(testo465)
測定範囲1~99,999rpm測定距離300~600mm
機能最大・最小値・平均値・最新値を保存電源単3電池×2本(付属)
サイズ58(W)×20(D)×144(H)mm重量145g
付属品ケース、リフレクタ、出荷検査書測定方法非接触式
精度測定値の±0.02%分解能0.01rpm(1~99.99rpm)
0.1rpm(100~999.9rpm)
1rpm(1000~99999 rpm)
動作温度0~+50℃保管温度-20~+70℃
自動電源オフ無操作状態が30秒続いた時電池寿命約40時間
ディスプレイ種類LCDディスプレイサイズ1ライン
回転数を非接触測定できる光学式の非接触式回転計です。
測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。
特に実用的な機能として、最小値、最大値、平均値、および最新の測定値の保存機能があります。
同梱品のソフトケースは回転計の保護に役立ちます。
片手でできる簡単操作
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

58,000(税抜)/ 63,800円(税込)

カタログ価格

58,000円(税抜)/63,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/13 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0792ページ
バリエーション一覧
EA714N-15 回転計(非接触型)
EA714N-16 デジタル回転計
EA714N-17 デジタル回転計(接触/非接触兼用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ792ページ
  • エスコ便利カタログ793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top