すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA714T

品名 : 30-300000fpm LEDストロボスコープ

仕様

メーカーテストー(testo)型番05634770(testo477)
発光周波数30~300,000FPM(0.5~5,000Hz)
FPM:発光数/分
分解能0.1(30~999FPM)
1(1,000~300,000FPM)
精度(±1digit)0.02%照度4,800Lux(at6,000FPM、30cm)
動作温度0~+45℃防塵・防水IP65取得品
機能発光時間、位相調整電源単3電池×3本(付属)
サイズ82×60×191(H)mm重量400g(電池含む)
ディスプレイLCD、マルチライン発光色約6500k
バッテリー寿命Ni-MH 充電池:約11時間(6000FPM時)
単3電池:約5時間(6000FPM時)
発光部白色LED×7(色温度:5000~8300K)
発光時間任意設定(1μs~発光周期の5%)位相調整調整確度0~359°
付属品トリガーケーブル、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書材質アルミニウム、ABS樹脂
ケースサイズ250(W)×70(D)×200(H)mmケーブル長2.1m(トリガ入出力ケーブル)
光の連続照射で、回転や反復などの高速運動や状態を人の眼の残像効果を利用して観察できます。
モーターの伝達軸のすべりや織機の糸送りなどの動作チェックに。
1秒間に0.5回から5,000回の間隔でLEDを照射し、回転運動や反復運動をしている物体の動きや状態を残像効果で観察するために使用します。
印刷機の色ずれや織り機の糸送りむらがおきていないかの確認や、ギアのかみ合わせに異常がないかなどをスローまたはストップモーションで確認することができます。
極めて小さな物体や、近づきにくい場所にある物体の回転速度も測定できます。反射用のマーキングは不要なため、機械を停止したり、生産プロセスを中断したりする必要はありません。
最大300,000fpm(flashes per minute)の広い発光周波数
外部システムとの接続用のトリガ入出力、外付けセンサによる制御
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

210,000(税抜)/ 231,000円(税込)

カタログ価格

210,000円(税抜)/231,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 11:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0793ページ
ウェブカタログ画像
  • 伝達軸のすべりチェックに
  • 糸送りムラのチェックに
  • リールの巻きズレのチェックに

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ792ページ
  • エスコ便利カタログ793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top