すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715A-11

品名 : 310g(0.1g) コンパクトスケール

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番HT-300-JAC
秤量310g最小目盛0.1g
電源単3電池×4本、
またはACアダプタ(共に付属)
載皿サイズ132×130mm
サイズ195(W)×136(D)×44(H)mm重量550g
表示単位g直線性±0.2g
再現性(標準偏差)0.1gスパンドリフト±0.015%/℃(5℃~35℃)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)
表示書換回数約10回/秒電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)
校正分銅値300g±0.01g付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付
上皿は取り外して水洗い可能
積み重ねて収納可能
容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>
オートパワーオフ機能
5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
収納用マルチユースケースはメモの記入に便利なペン立て、クラス分け、用途区別などいろいろ使えるカラー・バー(レッド、グリーン、オレンジ)、使用場所や用途の区別などに便利なネームホルダー付き
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
大型液晶、文字高13.5mm、大きな表示部でクッキリ表示
ホールド機能
計量した値の表示をホールドできます。
収納ケース付
販売価格

13,400円(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 08:30現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
バリエーション一覧
EA715A-11 310g(0.1g) コンパクトスケール
EA715A-12 510g(0.1g) コンパクトスケール
EA715A-13 3100g(1.0g) コンパクトスケール
EA715A-14 5100g(1.0g) コンパクトスケール
その他関連
部品EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top