すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715AC-0.2

品名 : 200g( 1g) 上皿はかり

仕様

メーカーシンワ測定型番70123
計量範囲20g~200g最小目盛1g
載皿サイズ190×185×0.5mm目盛板外径164mm
重量1.8kg秤量200g
種類ばね式指示はかり商品サイズ(W×D×H)240×190×210mm
精度等級4級目量の数200
計量皿厚さ0.5mm使用公差0~50g:±1g
50g~200g:±2g
材質本体:銅板
計量皿:ステンレス
指針:アルミ
調整つまみ・前面カバー:ポリスチレン樹脂
用途・農作物、水産物など様々な計量に。
・量り売りに。
検定証印付です。製造年と製造番号、検定された年・月が明記されています。
くっきり見やすい目盛で読み取りやすいはかりです。
頑強設計で丈夫です。
取引・証明用です。
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0758ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA715AC-0.2 200g( 1g) 上皿はかり
    EA715AC-0.4 400g( 2g) 上皿はかり
    EA715AC-1 1.0kg( 5g) 上皿はかり
    EA715AC-2 2.0kg( 5g) 上皿はかり
    EA715AC-4 4.0kg( 10g) 上皿はかり
    EA715AC-8 8.0kg( 20g) 上皿はかり
    EA715AC-12 12kg( 50g) 上皿はかり
    EA715AC-20 20kg(100g) 上皿はかり
    EA715AC-30 30kg(100g) 上皿はかり
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ758ページ
    • エスコ便利カタログ759ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top