すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715AD-14

品名 : 6000g(0.1g) 電子はかり

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番EK-6100i
秤量6000g最小目盛0.1g
最大計数量(個)60,000電源AC100V(ACアダプター)
載皿サイズ170×133mm計量皿材質SUS304
個数モード最大計測数:60,000個
計数可能最小単位質量:0.01g
サンプル数:5、10、25、50または100個
パーセントモード100%登録最小質量:10g
パーセント最小表示:0.1%
サイズ190(W)×218(D)×53(H)mm重量約1.5kg
バッテリ動作時間約9時間(バックライトオフ時)表示書換時間10回/秒
表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)
直線性±0.2g感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)校正分銅(出荷時設定)6000g
RS-232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)
高分解能モデル
g・%・個数の3モード切換表示
バックライト付大型液晶
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
販売価格

46,000(税抜)/ 50,600円(税込)

カタログ価格

46,000円(税抜)/50,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0759ページ

代替品

EA715AD-13
バリエーション一覧
EA715AD-11 400g(0.01g) 電子はかり
EA715AD-12 600g(0.01g) 電子はかり
EA715AD-13 4000g(0.1g) 電子はかり
EA715AD-14 6000g(0.1g) 電子はかり
その他関連
オプションEA715DL : 台はかり用データロガー
オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
オプションEA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット
部品EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top