すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715AG-56

品名 : 交換ロール紙(5巻)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AX-PP147-S
紙長さ約30m紙幅58mm
入数5巻
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

5,000円(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:06現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0761ページ
その他関連
本体EA715AG-31 : 10kg( 1g) 防水・防塵台はかり
本体EA715AG-32 : 60kg( 5g) 防水・防塵台はかり
本体EA715AG-33 : 100kg(10g) 防水・防塵台はかり
本体EA715AG-34 : 220kg(20g) 防水・防塵台はかり
本体EA715AG-6A : 60kg(0.005-0.02kg) 台はかり(内蔵プリンタ付)
本体EA715AG-7A : 220kg(0.02- 0.1kg) 台はかり(内蔵プリンタ付)
ウェブカタログ画像
※5巻入
  • ※5巻入
  • エスコ便利カタログ760ページ
  • エスコ便利カタログ761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top