すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715AG-61

品名 : 6kg(1g) 防水・防塵台はかり

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番FS-6Ki
秤量6kg最小目盛0.5g/1g/2g(内部設定により変更可能)
載皿サイズ250×250mm防塵・防水IP65
機能コンパレータライト標準装備、テンキー付きサイズ250(W)×414(D)×496(H)mm
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示モードg、kg
電源電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)重量8.1kg
材質SUS304表示重量表示:7セグメントLCD/文字高(18.6mm)バックライト付き
アナログバー表示:60 エレメントLCD バックライト付き
比較結果: HI(黄)/OK(緑)/LO(赤)LED
応答速度約1秒電源ケーブル1.5m
付属品取扱説明書再現性(標準偏差)0.001kg
直線性±0.002kgスパンドリフト±20ppm/℃(5℃~35℃)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下校正重量(初期値)6kg
バックライト液晶表示
最小目盛は内部設定により変更可能です。
2電源方式
アナログバー表示(60分割表示)
3色の判定用コンパレータライト内蔵
テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定)
防塵・防水仕様 ステンレス(SUS304)製ボディ
1秒の高速測定で計量効率大幅アップ
販売価格

81,700円(税抜)/ 89,870円(税込)

カタログ価格

81,700円(税抜)/89,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0761ページ
バリエーション一覧
EA715AG-61 6kg(1g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-62 15kg(2g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-63 30kg(5g) 防水・防塵台はかり
ウェブカタログ画像
  • ※防水イメージ
  • ※防塵イメージ
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ760ページ
  • エスコ便利カタログ761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top