すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715B-2A

品名 : 25kg(50g) デジタル吊りはかり

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番LS-25
秤量25kg最小目盛0.05kg(50g)
分解能0.01kg精度±(1.5%rdg+2dgt)
温度表示0~+60℃(参考値)温度表示分解能1℃
使用温湿度0~+40℃、90%RH以下
(但し結露の無いこと)
サイズ90(W)×30(D)×147(H)㎜
(吊り下げフック部金具を除く)
重量約166g(電池含まず)電源単4形乾電池×2個(付属)
防水保護等級IPX4校正
機能●巻尺(目盛100cm/約80cmまで引き出し可)
●温度計機能(センサー:本体内部)
●風袋機能(計量容器の重さを差し引いて測りたい物の重さだけを測定できます。)
●データホールド機能(解除可能)
●オートパワーオフ機能(約1分 解除可能/オンオフ切替可能
付属品●取扱説明書
●単4型乾電池×2本(テスト用)
取引証明以外用
本体裏面にフック固定用マグネットを内蔵
メジャー内蔵でサイズも測れます。(最大80cm)
見やすいブルーバックライト付き大型液晶搭載
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

6,810(税抜)/ 7,491円(税込)

カタログ価格

6,810円(税抜)/7,491円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/05 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0758ページ
バリエーション一覧
EA715B-2A 25kg(50g) デジタル吊りはかり
EA715B-3 50kg(50g) デジタル吊りはかり
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top