すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715C-22

品名 : 30kg(1.0g) 電子天秤

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番EK-30KL
秤量3㎏/30kg最小目盛0.1g/1g
最大計測個数300,000個機能g、kg、個数計測、パーセント表示
電源AC100V(ACアダプタ)載皿サイズ300(W)×210(D)mm
サイズ315(W)×339.5(D)×118~130(H)mm重量4.9㎏
材質計量皿:SUS430100%最小質量10g
バッテリ動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)サンプル数5, 10, 25, 50 または 100個
最小単位質量0.1g%最小表示0.1%
再現性(標準偏差)0.3g/1g直線性±0.6g/±1g
感度ドリフト±20ppm/℃ (+10℃~+30℃)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高22mm)
表示書換時間約10回/秒使用温湿度範囲+10℃~+40℃、85%RH以下(結露しないこと)
校正分銅(出荷時設定)30kg
RS232Cインターフェイス内蔵
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。
重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。
バックライト付大型液晶(文字高22mm)
スマートレンジにより、RE-ZEROキーを押すと、そこから3kgまで、精密レンジ(最小表示0.1g)まで計量可能。
コンパレータ表示
オートパワーオフ機能(バッテリ使用時)
ワイヤー取付部(盗難防止穴)付
表示部は分離できません。
販売価格

47,200円(税抜)/ 51,920円(税込)

カタログ価格

47,200円(税抜)/51,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0759ページ
バリエーション一覧
EA715C-21 15kg(0.1g) 電子天秤
EA715C-22 30kg(1.0g) 電子天秤
その他関連
部品EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製)
オプションEA715DL : 台はかり用データロガー
オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
オプションEA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top