すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715CA-63

品名 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-8127
仕様マルチプリンタ電源ACアダプター(付属)
用紙サイズ用紙幅57.5㎜印字方式インパクト式ドットマトリクス
重量約500g適合機種EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22・
旧EA715CA-31~41
文字仕様7×9ドット
約1.6(W)×3.2(H)mm
印字速度約1.6行/秒
印字文字数24文字/行付属品インクリボン(1個)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル
紙送速度約4行/秒使用温湿度範囲0~40℃、35~85%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、10~90%RH(結露しないこと)サイズ174(W)×141(D)×87(H)mm
ケーブル長0.9m機能統計演算機能、時計機能、パスワードロック機能、インターバル印字機能、チャート印字機能
便利な液晶パネル付き、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能
テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能
高機能ドットインパクトプリンタ
フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能
一定時間の間隔での印字(インターバル印字)
計量データの時系列変化(チャート印字)
時計機能付き(日付時刻印字出力可能)
パスワードロック機能(日付・時刻・内部設定変更) ※Ver.3.14以降
日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能
・TIMEキーを押す⇒時刻印字
・DATEキーを押す ⇒日付印字
・IDキーを押す ⇒ ID印字
ドットマトリクス印字により、印字内容が鮮明で見やすく、また記録の長期保存も可能です。
販売価格

65,000(税抜)/ 71,500円(税込)

カタログ価格

65,000円(税抜)/71,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA715CA-63A
  • 品番

    EA715CA-63A

  • コメント

    変更点:モデル、印字方式など

EA715CA-62
その他関連
本体EA715C-21 : 15kg(0.1g) 電子天秤
本体EA715C-22 : 30kg(1.0g) 電子天秤
本体EA715C-41 : 120g(0.001g) 電子天秤
本体EA715C-42 : 310g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-43 : 410g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-44 : 610g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-45 : 1500g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-46 : 2100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-47 : 3100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-48 : 4100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-49 : 6100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715CA-16 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-17 : 2,200g( 0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-18 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-19 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-21 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-22 : 5200g(0.01g) 電子天秤
オプションEA715CA-101 : [EA715CA-62,-63用]プリンタ用紙(普通紙/10巻)
オプションEA715CA-102 : [EA715CA-62,-63用]プリンタ用紙(無塵紙/10巻)
オプションEA715CA-104 : [EA715CA-63用] インクリボン(5個)
オプションEA715CA-106 : [EA715CA-63用] ACアダプタ
オプションEA715CA-107 : [電子天秤用] フットスイッチ
本体EA715CA-81 : 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-82 : 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-83 : 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-84 : 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-71 : 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-72 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-73 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-74 : 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-75 : 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-76 : 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CC-60 : 150g(0.01g) 電子はかり
本体EA715CC-300 : 1.5kg(0.1g) 電子はかり
本体EA715CC-310 : 12.0kg(1.0g) 電子はかり
本体EA715CG-33 : 5000g(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-34 : 0.5kg(0.05g) カウントはかり
本体EA715CG-35 : 1.0kg(0.1g) カウントはかり
本体EA715CG-36 : 2.0kg(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-37 : 5.0kg(0.5g) カウントはかり
本体EA715CG-38 : 10.0kg(1g) カウントはかり
本体EA715CG-39 : 20.0kg(2g) カウントはかり
本体EA715CG-40 : 30.0kg(5g) カウントはかり
本体EA715CG-41 : 50.0kg(5g) カウントはかり
本体EA715CG-31 : 500g(0.02g) カウントはかり
本体EA715CG-32 : 2000g(0.2g) カウントはかり
本体EA715AG-4A : 60kg(0.005-0.02kg) 防水台はかり
本体EA715AG-5A : 220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかり
本体EA715AG-6A : 60kg(0.005-0.02kg) 台はかり(内蔵プリンタ付)
本体EA715AG-7A : 220kg(0.02- 0.1kg) 台はかり(内蔵プリンタ付)
本体EA715DC-30 : 30kg( 5g) 台はかり
本体EA715DC-60 : 60kg(10g) 台はかり
本体EA715DC-150 : 150kg(20g) 台はかり
本体EA715DD-30 : 30kg( 5g) 台はかり
本体EA715DD-60 : 60kg(10g) 台はかり
本体EA715DD-150 : 150kg(20g) 台はかり
本体EA715DF-60 : 60kg( 10g) 台はかり
本体EA715DF-150 : 150kg( 20g) 台はかり
ウェブカタログ画像
  • チャート印字例
  • 統計演算印字例

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top