すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CA-63A

品名 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製)

A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と接続し、計量機器から送信されたデータを印字するプリンター。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-8129TH
仕様サーマルプリンタ重量約500g
電源ACアダプター(付属)用紙サイズ用紙幅57.5mm
印字方式サーマル式適合機種EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22・
旧EA715CA-31~41など
文字仕様13ドット×28ドット 
1.5(W)×2.6(H)mm 
印字速度約1.6行/秒
印字文字数24文字/行使用温湿度範囲0~40℃、20%~85%RH(結露しないこと) 
保存温湿度範囲-10℃~50℃、10%~90%RH(結露しないこと)サイズ174(W)×141(D)×87(H)mm
ケーブル長約2m付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、RS-232Cケーブル、電源ケーブル
便利な液晶パネル付き、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能
テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能
統計演算、時計、パスワードロック、インターバル印字、チャート印字機能があります。
高機能サーマルプリンタ
フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能
一定時間の間隔での印字(インターバル印字)
計量データの時系列変化(チャート印字)
時計機能付き(付時刻印字出力可能)
パスワードロック機能(日付・時刻・内部設定変更)
日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能
・TIMEキーを押す⇒時刻印字
・DATEキーを押す ⇒日付印字
・IDキーを押す ⇒ ID印字
※接続機種をご確認ください。接続機種によっては別売ケーブルが必要な場合がございます。
※注意:接続する天びん、はかりのRS-232C出力が必要です。
販売価格

70,000円(税抜)/ 77,000円(税込)

カタログ価格

70,000円(税抜)/77,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
バリエーション一覧
EA715CA-62 [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製)
EA715CA-63A [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製)
その他関連
本体EA715CA-16 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-17 : 2,200g( 0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-18 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-19 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-21 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-22 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-21 : 15kg(0.1g) 電子天秤
本体EA715C-22 : 30kg(1.0g) 電子天秤
本体EA715C-41 : 120g(0.001g) 電子天秤
本体EA715C-42 : 310g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-43 : 410g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-44 : 610g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-45 : 1500g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-46 : 2100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-47 : 3100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-48 : 4100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-49 : 6100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715CA-81 : 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-82 : 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-83 : 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-84 : 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-71 : 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-72 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-73 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-74 : 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-75 : 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-76 : 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CC-60 : 150g(0.01g) 電子はかり
本体EA715CC-300 : 1.5kg(0.1g) 電子はかり
本体EA715CC-310 : 12.0kg(1.0g) 電子はかり
本体EA715CG-33 : 5000g(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-34 : 0.5kg(0.05g) カウントはかり
本体EA715CG-35 : 1.0kg(0.1g) カウントはかり
本体EA715CG-36 : 2.0kg(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-37 : 5.0kg(0.5g) カウントはかり
本体EA715CG-38 : 10.0kg(1g) カウントはかり
本体EA715CG-39 : 20.0kg(2g) カウントはかり
本体EA715CG-40 : 30.0kg(5g) カウントはかり
本体EA715CG-41 : 50.0kg(5g) カウントはかり
本体EA715CG-31 : 500g(0.02g) カウントはかり
本体EA715CG-32 : 2000g(0.2g) カウントはかり
本体EA715AG-4A : 60kg(0.005-0.02kg) 防水台はかり
本体EA715AG-5A : 220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかり
本体EA715AG-6A : 60kg(0.005-0.02kg) 台はかり(内蔵プリンタ付)
本体EA715AG-7A : 220kg(0.02- 0.1kg) 台はかり(内蔵プリンタ付)
本体EA715DC-30 : 30kg( 5g) 台はかり
本体EA715DC-60 : 60kg(10g) 台はかり
本体EA715DC-150 : 150kg(20g) 台はかり
本体EA715DD-30 : 30kg( 5g) 台はかり
本体EA715DD-60 : 60kg(10g) 台はかり
本体EA715DD-150 : 150kg(20g) 台はかり
本体EA715DF-60 : 60kg( 10g) 台はかり
本体EA715DF-150 : 150kg( 20g) 台はかり
ウェブカタログ画像
  • チャート印字例
  • テスト印字例
  • 統計演算印字例

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top