すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CB-11A

品名 : 5,000g(2.0g) 防滴型デジタルはかり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CS-5000S
用途食品、工場関連の商品、部品などの重量の測定に。秤量5000g
最小目盛2g精度±8g
計量範囲0~5000g使用温湿度-10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外して下さい。)表示5桁LCD表示
オーバー表示”EEEE”表示サイズ250(W)×260(D)×108(H)㎜
重量約1900g(電池含む)材質樹脂
電源単2形乾電池 × 4個(非付属) または ACアダプター(別売)電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用)
防水保護等級IPX2機能オートパワーオフ(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能))
風袋引き
消費電力1/3(メーカー比較)
1/2000の高分解能
重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能
※完全防水ではないので水没すると故障します
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

7,590円(税抜)/ 8,349円(税込)

カタログ価格

7,590円(税抜)/8,349円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 10:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0760ページ

代替品

EA715CB-11B
バリエーション一覧
EA715CB-10A 2,000g(1.0g) 防滴型デジタルはかり
EA715CB-11A 5,000g(2.0g) 防滴型デジタルはかり
EA715CB-12A 10kg(5.0g) 防滴型デジタルはかり
EA715CB-13A 20kg( 10g) 防滴型デジタルはかり
その他関連
オプションEA715CB-50 : [デジタルはかり用]ACアダプター(CUSTOM用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ760ページ
  • エスコ便利カタログ761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top