すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CB-43A

品名 : 5000g( 2g) デジタルはかり(ステンレス皿)

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CS-5000NSS
用途食品、工場関連の商品、部品などの重量の測定秤量5000g
最小目盛2g最小計量値4g~
精度±6g機能・個数カウント機能
・オートパワーオフ(時間切換可、解除可)
・風袋引き
・地域別の重力加速度設定
電源単2形乾電池×4個(別売)またはACアダプター(別売)電池寿命約1,800時間(アルカリ電池使用時)
使用温湿度0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ265(W)×270(D)×108(H)mm載皿サイズ230(W)×190(D)mm
防水保護等級IPX2準拠(但し、電池駆動時のみ)材質本体:樹脂
計量皿:ステンレス(SUS304)
重量約2200g(ステンレス皿と電池を含む)付属品取扱説明書(保証書付)
校正可
IPX2準拠の防滴デジタルはかり
簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿を標準装備
水平調整スクリュー式脚部、持ち手部採用
個数カウント機能搭載
自動的に電源がOFFになるオートパワーオフの時間変更が可能
袋引き機能で容器の重さを差し引きできます。
地域別の重力加速度の設定機能搭載
販売価格

11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 07:39現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA715CB-41A 3000g(1g) デジタルはかり(ステンレス皿)
EA715CB-43A 5000g( 2g) デジタルはかり(ステンレス皿)
EA715CB-44A 10kg( 5g) デジタルはかり(ステンレス皿)
EA715CB-45A 20kg( 10g) デジタルはかり(ステンレス皿)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top