すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CB-7

品名 : 5,000g(2.0g) 防水型デジタルはかり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CS-5000WP
用途食品、工場関連の商品、部品など秤量5000g
最小目盛2g精度±6g
計量範囲0~5000gサイズ250(W)×260(D)×108(H)㎜
載皿サイズ230(W)×190(D)㎜重量約2500g(電池含む)
材質樹脂、ステンレス(SUS304)電源単2電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)
電池寿命約1,800時間(アルカリ電池使用時)使用温湿度0~+40 ℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度-10~+60 ℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)防水保護等級IP65
機能オートパワーオフ
(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能))
風袋引き
地域別の重力加速度設定
1/2000の高分解能
簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備
水平調整可能なスクリュー式足部
重力加速度16エリア可能
水準器付
※完全防水ではないので水没すると故障します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

17,900円(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0760ページ

代替品

EA715CB-7A
  • 品番

    EA715CB-7A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA715CB-6 2,000g(1.0g) 防水型デジタルはかり
EA715CB-7 5,000g(2.0g) 防水型デジタルはかり
EA715CB-8 10kg(0.005kg) 防水型デジタルはかり
EA715CB-9 20kg( 0.01kg) 防水型デジタルはかり
その他関連
オプションEA715CB-50 : [デジタルはかり用]ACアダプター(CUSTOM用)
ウェブカタログ画像
  • IP65準拠(但し電池駆動時のみ)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ760ページ
  • エスコ便利カタログ761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top