すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CB-8A

品名 : 10kg(0.005kg) 防水型デジタルはかり

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CS-10KNWP
用途食品、工場関連の商品、部品等の計量秤量10kg
最小目盛0.005kg(5g)最小計量値0.01kg~
精度±0.015kg(15g)機能・個数カウント
・オートパワーオフ(時間切換可、解除可)
・風袋引き
・地域別の重力加速度設定
電源単2電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)電池寿命約1,800時間(アルカリ電池使用時)
使用温湿度0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ265(W)×270(D)×108(H)mm載皿サイズ230(W)×190(D)mm
防水保護等級IP65準拠(ただし、電池駆動時のみ)材質樹脂、ステンレス(SUS304)
重量約2600g(ステンレス皿と電池含む)
簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備
水平調整可能なスクリュー式足部
持ち手部付き
水準器付き
個数カウント機能搭載
自動的に電源がOFFになるオートパワーオフの時間変更が可能
風袋引き機能で容器の重さを差し引きできる
地域別の重力加速度の設定機能搭載
※完全防水ではないので水没すると故障します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

16,100円(税抜)/ 17,710円(税込)

カタログ価格

16,100円(税抜)/17,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA715CB-6A 3,000g(1.0g) 防水型デジタルはかり
EA715CB-7A 5,000g(2.0g) 防水型デジタルはかり
EA715CB-8A 10kg(0.005kg) 防水型デジタルはかり
EA715CB-9A 20kg( 0.01kg) 防水型デジタルはかり
その他関連
オプションEA715CB-50 : [デジタルはかり用]ACアダプター(CUSTOM用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top