すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CF-131

品名 : 台はかり用ステンレス皿

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番SJH-10
サイズ230(W)×190(D)mm材質SUS304
重量170g
取り外して、水洗い可能。
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0760ページ
その他関連
本体EA715CF-5 : 5.0kg(5.0g) デジタルはかり
本体EA715CF-12 : 12kg( 10g) デジタルはかり
本体EA715CF-21 : 1kg(0.5g) デジタルはかり
本体EA715CF-22 : 2kg(1.0g) デジタルはかり
本体EA715CF-23 : 5kg( 2g) デジタルはかり
本体EA715CF-24 : 12kg( 5g) デジタルはかり
本体EA715CF-25 : 20kg(10g) デジタルはかり
本体EA715CF-26 : 30kg(20g) デジタルはかり
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ760ページ
  • エスコ便利カタログ761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top