すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CG-35

品名 : 1.0kg(0.1g) カウントはかり

高い内部分解能と広い係数範囲

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番FC-1000i
秤量1kg最小目盛0.1g
電源ACアダプタ(付属)、またはNi-MHバッテリーパック(オプション)載皿サイズ205×152mm
重量約5.5kg材質計量皿:SUS304
サイズ330(W)×462(D)×107(H)mmバッテリー連続使用時間約10時間(本体のみ、オプションなし)
再現性(標準偏差)0.1g直線性±0.1g
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表示管動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示書換回数約10回/秒校正分銅1kg±0.02g
サンプル数10個(5,25,50,100個、または任意設定)登録可能最小単重標準モード:0.02g
微小モード:0.001g
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.通信機能RS-232C標準、オプションにより+1Ch または +2Ch 可能
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)
データ処理ソフトWinCT-UFCで、ID、品目、単重などを一括登録
ライトの点滅に従って、単重登録が完了
個数管理を高精度に実行
コンパレータ表示・ブザー付き、音量約53dB(本体正面1mでの測定)
アルミダイキャストフレーム:堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。
販売価格

90,000円(税抜)/ 99,000円(税込)

カタログ価格

90,000円(税抜)/99,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:17現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0760ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA715CG-31 500g(0.02g) カウントはかり
    EA715CG-32 2000g(0.2g) カウントはかり
    EA715CG-33 5000g(0.2g) カウントはかり
    EA715CG-34 0.5kg(0.05g) カウントはかり
    EA715CG-35 1.0kg(0.1g) カウントはかり
    EA715CG-36 2.0kg(0.2g) カウントはかり
    EA715CG-37 5.0kg(0.5g) カウントはかり
    EA715CG-38 10.0kg(1g) カウントはかり
    EA715CG-39 20.0kg(2g) カウントはかり
    EA715CG-40 30.0kg(5g) カウントはかり
    EA715CG-41 50.0kg(5g) カウントはかり
    その他関連
    オプションEA715CG-51A : カウントはかり用ACアダプタ(A&D製)
    オプションEA715DL : 台はかり用データロガー
    オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
    オプションEA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ760ページ
    • エスコ便利カタログ761ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top