すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CG-51A

品名 : カウントはかり用ACアダプタ(A&D製)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AX-TB276
入力電圧AC100-240V出力DC15V/500mA
消費電力14-20.5VAケーブル長1500mm
重量322g
カウントはかり用ACアダプタ
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

4,000円(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0760ページ
その他関連
本体EA715CG-31 : 500g(0.02g) カウントはかり
本体EA715CG-32 : 2000g(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-33 : 5000g(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-34 : 0.5kg(0.05g) カウントはかり
本体EA715CG-35 : 1.0kg(0.1g) カウントはかり
本体EA715CG-36 : 2.0kg(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-37 : 5.0kg(0.5g) カウントはかり
本体EA715CG-38 : 10.0kg(1g) カウントはかり
本体EA715CG-39 : 20.0kg(2g) カウントはかり
本体EA715CG-40 : 30.0kg(5g) カウントはかり
本体EA715CG-41 : 50.0kg(5g) カウントはかり
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ760ページ
  • エスコ便利カタログ761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top