すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CH-8B

品名 : 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番HL-3000LWP
秤量3000g最小目盛1g
載皿サイズ174(W)×137(D)mm防水・防塵等級IP65/JIS5等級準拠
電源単3電池×6本(別売)サイズ174(W)×219(D)×63(H)mm
重量890g材質ステンレス(SUS304)
表示7セグメントLCD(文字高13mm)スパンドリフト±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下表示書換回数約10回/秒
直線性±2g再現性(標準偏差)1g
校正質量3000g ± 0.2g電池寿命マンガン乾電池:約100時間(20℃)
アルカリ乾電池:約200時間(20℃)
ステンレスボディで水洗い可能
本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ
(防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠)
※注意:ACアダプタ使用時を除く。水没には適しません。
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
オートパワーオフ機能
5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
販売価格

18,600円(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/04 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0760ページ
バリエーション一覧
EA715CH-7 300g(0.1g) 防水デジタルはかり
EA715CH-8 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
EA715CH-8B 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
その他関連
オプションEA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製)
ウェブカタログ画像
  • ※防水イメージ
  • ※防塵イメージ
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ760ページ
  • エスコ便利カタログ761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top