すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715DL

品名 : 台はかり用データロガー

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-1687
測定範囲温度:0~60℃
湿度:0~100%RH
気圧:500~1100hPa
振動:0~2000Gal
最小目盛温度:0.1℃
湿度:0.1%RH
気圧:0.1hPa
振動:1Gal
精度温度:±0.5℃(25℃時)
湿度:±3%(20~80%)
気圧:±4hPa(0~50℃)
振動:±20%(静加速度)
記録データ数最大10,000 セット(日付・時刻付き)
適合機種RS-232CをインターフェイスにもつA&Dの計量器電源単3電池×2本(付属)またはRS-232C・USBより給電、またはAC電源
付属品天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル(3種、各1m)、PC接続用mini-BタイプUSBケーブル(1m)、モニター用単3形乾電池2個、ACアダプタ(USB電源用)、取扱説明書サイズ127(W)×36(D)×90(H)mm(プロテクタ含む)
重量約275g(電池、プロテクタ含む)データ記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒
1、2、5、10、15、20、30、60分
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)時計の誤差最大±1分/月
対応OSWindows XP、Vista、7(32ビット版/64ビット版)、8.1、10(64ビット版)
macOS X 10.10 Yosemite、macOS 10.12 Sierra(csvのデータ取り込みのみ対応)
動作温湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度・湿度・気圧・振動のセンサを搭載
天びん・はかりと→計量環境ロガー→パソコンを繋ぐことで、計量値と環境データをリアルタイムに転送できます。(Windows PCのみ)
単体で温度・湿度・気圧・振動のデータを記録します。電源は乾電池、PCなどからのUSB電源、ACアダプタでとることが出来ます。
付属のUSB ケーブルでパソコンに接続し取得したデータを転送できます。電源はパソコンからとることが出来ます。
コンパレータ機能(HI、OK、LO 3段):温度・湿度・気圧のみ
ピークホールド機能(振動)
防塵防滴構造(IP65相当)
RS-232Cインターフェイス内蔵
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

45,400円(税抜)/ 49,940円(税込)

カタログ価格

45,400円(税抜)/49,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 07:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0759ページ0761ページ
その他関連
本体EA715AD-11 : 400g(0.01g) 電子はかり
本体EA715AD-12 : 600g(0.01g) 電子はかり
本体EA715AD-13 : 4000g(0.1g) 電子はかり
本体EA715AD-14 : 6000g(0.1g) 電子はかり
本体EA715CA-16 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-17 : 2,200g( 0.01g) 電子天秤
本体EA715CC-60 : 150g(0.01g) 電子はかり
本体EA715CC-300 : 1.5kg(0.1g) 電子はかり
本体EA715CA-18 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-19 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-21 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-22 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-10A : 2.2kg(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-11A : 3.2kg(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-31 : 0.6kg( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-32 : 1.2kg( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-33 : 2.0kg( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-34 : 3.0kg( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-35 : 6.0kg( 1.0g) 電子天秤
本体EA715C-36 : 12.0kg( 1.0g) 電子天秤
本体EA715CA-71 : 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-72 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-73 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-74 : 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-75 : 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-76 : 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-81 : 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-82 : 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-83 : 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-84 : 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715C-21 : 15kg(0.1g) 電子天秤
本体EA715C-22 : 30kg(1.0g) 電子天秤
本体EA715C-41 : 120g(0.001g) 電子天秤
本体EA715C-42 : 310g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-43 : 410g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-44 : 610g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-45 : 1500g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-46 : 2100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-47 : 3100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-48 : 4100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-49 : 6100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715CC-310 : 12.0kg(1.0g) 電子はかり
本体EA715CG-33 : 5000g(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-34 : 0.5kg(0.05g) カウントはかり
本体EA715CG-35 : 1.0kg(0.1g) カウントはかり
本体EA715CG-36 : 2.0kg(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-37 : 5.0kg(0.5g) カウントはかり
本体EA715CG-38 : 10.0kg(1g) カウントはかり
本体EA715CG-39 : 20.0kg(2g) カウントはかり
本体EA715CG-40 : 30.0kg(5g) カウントはかり
本体EA715CG-41 : 50.0kg(5g) カウントはかり
本体EA715CG-31 : 500g(0.02g) カウントはかり
本体EA715CG-32 : 2000g(0.2g) カウントはかり
本体EA715CA-91 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-92 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-93 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-95 : 2200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-96 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-97 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-94 : 1220g(0.01g) 電子天秤
ウェブカタログ画像
  • 様々な表示方法、表示させたい項目を選べます。トレンドグラフを表示すれば、ひと目で変化を確認できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top