すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715DL-21

品名 : [電子天秤用] 比重測定キット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-1654
付属品シンカー、温度計、ビーカー適合機種EA715CA-16~-22、-71~-76、-81~-84
比重皿寸法φ25mmサイズ本体:40×17×187(H)mm
シース部:φ2.8mm(先端はφ2.2mm、長さ 20 mm)、約 120mm
重量約27g(電池、シースホルダ含む)電源CR2032×1個(付属)
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)センサーサーミスタ
温度測定範囲-40℃~260℃表示分解能0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)
±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)
±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)
±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
表示更新間隔1秒毎
防水レベルJIS IPX7(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)動作温湿度0~40℃、75%RH以下(結露しない事)(シース部を除く)
保存温湿度0~50℃、75%RH以下(結露しない事)
個体、液体の比重を簡単に測定
※強酸、強アルカリ溶液等の反応性のある液体の測定に使用しないでください。
販売価格

50,000円(税抜)/ 55,000円(税込)

カタログ価格

50,000円(税抜)/55,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
本体EA715CA-16 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-17 : 2,200g( 0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-18 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-19 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-21 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-22 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-71 : 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-72 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-73 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-74 : 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-75 : 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-76 : 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-81 : 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-82 : 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-83 : 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-84 : 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top