すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715SF-1

品名 : 1000g(0.5g) 防水・防塵デジタルはかり

仕様

メーカーシンワ測定型番70035
秤量1000g最小目盛0.5g
最小秤量3g機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き
電源単2電池×4本(付属)または、
ACアダプター(別売)
サイズ250(W)×223(D)×80(H)mm
載皿サイズ224×176mm重量1.6kg
材質本体:ABS樹脂
計量皿:ステンレス
防塵・防水性能IP54
液晶表示LCD 文字高表示30mm精度±3g
使用温湿度範囲温度:5~35℃
湿度:85%以下
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。
使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。
濡れても安心の防塵防水仕様です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 21:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0761ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA715SF-1 1000g(0.5g) 防水・防塵デジタルはかり
    EA715SF-2 2000g(1.0g) 防水・防塵デジタルはかり
    EA715SF-3 6000g(2.0g) 防水・防塵デジタルはかり
    EA715SF-4 15.0kg(5.0g) 防水・防塵デジタルはかり
    EA715SF-5 20.0kg(10g) 防水・防塵デジタルはかり
    EA715SF-6 30.0kg(20g) 防水・防塵デジタルはかり
    その他関連
    オプションEA715SF-11 : EA715SF-1~-6用ACアダプター
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ760ページ
    • エスコ便利カタログ761ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top